Sièges ergonomiques en polyuréthane souple pour un maximum de confort. En PU souple, ils sont adaptés à tous les environnements de travail.
- Ne surchauffe pas ou ne provoque pas de transpiration
- Très solide : cette gamme résiste aux outils tranchants, aux étincelles, aux acides faibles et aux hydrocarbures
- Se lavent facilement avec des produits ménagers ordinaires
- Épaisseur de la mousse : 4 cm
Chaises:
Assise ergonomique noire ou bleue, de forme carrée et dossier incurvé pour un meilleur maintien lombaire
Poignée de transport intégrée
Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur (sièges standard)
Siège et inclinaison du dossier réglables indépendamment avec un levier maniable grâce à un mécanisme asynchrone (sièges asynchrones)
Dimensions de l'assise (L×P) : 410×390 mm
Dimensions du dossier (L×H) : 360×220 mm
Vérin à gaz avec absorbeur de chocs pour le réglage de la hauteur
5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Sièges semi-assis :
Assise ergonomique noire ou bleue, de forme carrée
Dimensions de l'assise (L×P) : 410×390 mm
Vérin à gaz avec absorbeur de chocs pour le réglage de la hauteur
5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Sièges position debout:
Concept ergonomique qui élimine la fatigue créée par le poids du corps lorsque vous êtes debout
Extrêmement stable et facile à déplacer
Il présente un encombrement minimal
Sa base est conçue pour ne pas interférer avec les mouvements de l'utilisateur
Base semi-circulaire en acier recouvert de PVC, revêtement en plastique satiné, dimensions (L×P): 490×330 mm
Dimension de l'assise (L×P): 345×175 mm
Vérin à gaz non pivotant et incliné, avec hauteur réglable et absorbeur de chocs
* 750 to 980 mm avec extention
Informations de commande: Toute la gamme de ces chaises est classée CF conformément à la recommandation D2 2000 du GPEM datée d'avril 2000.