To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Polyéthylèneglycol 4.000, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 4.000
New Product
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa) Point de fusion: 53…58 °C Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 250 °C Température de stockage: Température ambiante
white or almost white solid with a waxy or paraffin-like appearance
Appearance of solution
passes test
Acidity,Alkalinity
passes test
Reducing substances
passes test
Density (d 20/20)
about 1.080 (50% solution)
Solidification point
53 - 59 °C
Viscosity (20 °C)
106 - 131 mm²/s
Viskosity (20 °C)
114 - 142 mPa∙s
Formaldehyde
≤ 30 ppm
Ethylene oxide (GC)
≤ 1 ppm
Dioxane (GC)
≤ 10 ppm
Hydroxyl value
25 - 32
Average molecular mass
3700 - 4400
Sulfated ash
≤ 0.2 %
Water (K. F.)
≤ 1.0 %
Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).